Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5820 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN600

  • ERIKS:13473126
  • Fabricant:8716901104700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13 216,00 €/ Unitéhors TVA

15 991,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5820
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN600
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
154 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F16
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
DN
DN600
H
465 mm
L
154 mm
Poids
205 kg