Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5820 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300

  • ERIKS:14544304
  • Fabricant:8716901147257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 872,00 €/ Unitéhors TVA

2 265,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5820
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN300
H
270 mm
L
78 mm
Poids
42 kg