480,00 €/ Unitéhors TVA
580,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/05/2029Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 5732 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Couche min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN80 - 3" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 et Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 46 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4122 |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |