383,20 €/ Unitéhors TVA
463,67 €TVA incluse
21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 5731 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 et Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 56 mm |
Type de commande | Levier cranté |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Dimension platine 2 | F07 |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Duplex |
Nuance du papillon | 1.4462 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4021+QT |
Matière de l'actionneur | EN-JS1030 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |
DN | DN125 |
H | 223 mm |
L | 56 mm |
M | 248 mm |