Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5730 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN500

  • ERIKS:12726035
  • Fabricant:8716901146618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 408,00 €/ Unitéhors TVA

7 753,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5730
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN500
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
127 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN500
H
415 mm
L
127 mm
Poids
128 kg