4 076,00 €/ Unitéhors TVA
4 931,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 5723 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Couche min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN400 - 16" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 et Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 102 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F12 |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Bronze d'aluminium |
Nuance du papillon | CC333G |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4122 |
Matière de l'actionneur | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |