Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Poignée à bascule PN16 Type entre-brides DN65

  • ERIKS:14506857
  • Fabricant:8716901137753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,00 €/ Unitéhors TVA

287,98 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5721
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Poignée à bascule
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN65
H
177 mm
L
46 mm
M
250 mm