Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 4993 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN200 - 8" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 et Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 60 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | PTFE/SIL |
Matière du papillon | PFA |
Nuance du papillon | 1.4469 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4469 |
Matière de l'actionneur | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
DN | DN200 |
C | 175 mm |
H | 308 mm |
L | 60 mm |
M | 125 mm |
Poids | 22.3 kg |