Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN80- 3"

  • ERIKS:13419034
  • Fabricant:8716901105516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4993
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN80 - 3"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
PTFE/SIL
Matière du papillon
PFA
Nuance du papillon
1.4469
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4469
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
DN
DN80
C
115.5 mm
H
219.2 mm
L
46 mm
M
100 mm
Poids
7.1 kg