Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN50

  • ERIKS:13684643
  • Fabricant:8716901105462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4991LUG
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
PTFE/SIL
Matière du papillon
PFA
Nuance du papillon
1.4469
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4469
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
DN
DN50
H
185 mm
L
43 mm
M
272.5 mm
Poids
7.2 kg