2 548,30 €/ Unitéhors TVA
3 083,44 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 4930LUG |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 56 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | PTFE/SIL |
Matière du papillon | Duplex |
Nuance du papillon | 1.4469 |
Matière de l'axe | Duplex |
Nuance du l'axe | 1.4469 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
DN | DN125 |
H | 202 mm |
L | 56 mm |
Poids | 16.8 kg |