Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250

  • ERIKS:13418987
  • Fabricant:8716901174727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 902,00 €/ Unitéhors TVA

8 351,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4930LUG
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
PTFE/SIL
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4404
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
DN
DN250
H
270 mm
L
68 mm
Poids
46 kg