Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Réducteur PN10 Rainuré 219.1mm DN200

  • ERIKS:13492683
  • Fabricant:8716901104496
Image 1
Ajouter à la liste

705,50 €/ Unitéhors TVA

853,66 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4802
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
219.1 mm
Raccord
Rainuré
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Fonte nodulaire revêtement EPDM
Température minimum de service
-10 °C