139,50 €/ Unitéhors TVA
168,80 €TVA incluse
6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 4801 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord diamètre extérieur | 60.3 mm |
Raccord | Rainuré |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Type de commande | Levier cranté |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Fonte nodulaire revêtement EPDM |
Température minimum de service | -10 °C |