Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4634ED KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA130 PN10 Bride DN150 Contacteur fin de course Électrovanne piloté

  • ERIKS:13537574
  • Fabricant:8716901116734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4634ED
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
140 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
DA130
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Matière de l'actionneur
Aluminium
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
Contacteur fin de course
Oui
Électrovanne piloté
Oui
DN
DN150
A
285 mm
B
196 mm
H
390 mm
L
140 mm
Poids
33 kg