Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour AB 880N PN10 Bride DN400

  • ERIKS:13516400
  • Fabricant:8716901122841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4633
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN400
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
216 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 880N
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN400
A
565 mm
C
189 mm
H
442 mm
L
216 mm
M
400 mm
Poids
115 kg