Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour AB 1950N PN10 Bride DN600

  • ERIKS:13516401
  • Fabricant:8716901122858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 31/05/2029
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4633
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN600
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
267 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 1950N
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN600
A
780 mm
C
275 mm
H
591 mm
L
267 mm
M
400 mm
Poids
263 kg