Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4633 HKV KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour AB 150N PN10 Bride DN150

  • ERIKS:13535590
  • Fabricant:8716901124685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

667,54 €/ Unitéhors TVA

807,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4633 HKV
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
140 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 150N
Marque de l'actionneur
ECON
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN150
A
285 mm
C
100 mm
H
234 mm
L
140 mm
M
100 mm
Poids
23 kg