Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4633 HKV KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour AB 1250N PN10 Bride DN500

  • ERIKS:13535596
  • Fabricant:8716901124098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 637,18 €/ Unitéhors TVA

6 820,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4633 HKV
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN500
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
229 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 1250N
Marque de l'actionneur
ECON
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN500
A
670 mm
C
230 mm
H
517 mm
L
229 mm
M
400 mm
Poids
192 kg