Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Bride DN80

  • ERIKS:13188525
  • Fabricant:8716901118349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4631
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
114 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN80
A
200 mm
H
190 mm
L
114 mm
M
232 mm
Poids
15 kg