816,59 €/ Unitéhors TVA
988,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 4631 HKV |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Couche min. 250 µm |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 13 |
Longueur totale | 152 mm |
Type de commande | Levier cranté |
Marque de l'actionneur | ECON |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Duplex |
Nuance du papillon | 1.4470 |
Matière de l'axe | Duplex |
Nuance du l'axe | 1.4462 |
PMO - pression de service maximale | 10 bar |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 30 °C |
KIWA | Oui |
DN | DN200 |
A | 343 mm |
H | 273 mm |
L | 152 mm |
M | 329 mm |
Poids | 36 kg |