Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4631 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Levier cranté PN10 Bride DN200

  • ERIKS:14189173
  • Fabricant:8716901112293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4631
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
152 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4462
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN200
A
340 mm
H
289 mm
L
152 mm
M
324 mm