Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4630 HKV KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN50

  • ERIKS:13517052
  • Fabricant:8716901152961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,62 €/ Unitéhors TVA

205,24 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4630 HKV
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
108 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui