Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN350

  • ERIKS:13418413
  • Fabricant:8716901071699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 100,00 €/ Unitéhors TVA

4 961,00 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4630
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN350
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
190 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN350
A
505 mm
H
315 mm
L
190 mm
Poids
95 kg