Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN400

  • ERIKS:12973493
  • Fabricant:8716901070234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 600,00 €/ Unitéhors TVA

5 566,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4630
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN400
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
216 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN400
A
565 mm
H
350 mm
L
216 mm
Poids
101 kg