5 788,00 €/ Unitéhors TVA
7 003,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 4630 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Couche min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN450 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 13 |
Longueur totale | 222 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4122 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
DN | DN450 |
A | 615 mm |
H | 375 mm |
L | 222 mm |
Poids | 154 kg |