Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4621 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Poignée à bascule PN16 Bride DN80

  • ERIKS:14506797
  • Fabricant:8716901137890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

430,40 €/ Unitéhors TVA

520,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4621
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
114 mm
Type de commande
Poignée à bascule
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN80
A
200 mm
H
184 mm
L
114 mm
M
250 mm