15 128,00 €/ Unitéhors TVA
18 304,88 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 4620 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Couche min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN600 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 13 |
Longueur totale | 267 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Bronze d'aluminium |
Nuance du papillon | CC333G |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4122 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
DN | DN600 |
A | 780 mm |
H | 465 mm |
L | 267 mm |
Poids | 231 kg |