Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50

  • ERIKS:14115303
  • Fabricant:8716901150127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

288,80 €/ Unitéhors TVA

349,45 €TVA incluse

172 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4620
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
108 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN50
A
165 mm
H
120 mm
L
108 mm
Poids
8 kg