Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN450

  • ERIKS:13418672
  • Fabricant:8716901072245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 284,00 €/ Unitéhors TVA

7 603,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
4620
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN450
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
222 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
DN
DN450
A
615 mm
H
375 mm
L
222 mm
Poids
154 kg