Eriks
ECON®

ECON® Vanne à bouton-poussoir d'indicateur de niveau fig. 1590X acier/NBR PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:12562759
  • Fabricant:8716901178220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

263,50 €/ Unitéhors TVA

318,83 €TVA incluse

41 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1590X
Raccord
Fileté
Diamètre nominale
3/4" BSPP(G)
Classe de pression
PN16
Type de commande
Bouton-poussoir
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
NBR
Verrouillable
Oui
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Oui
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 90