113,48 €/ Unitéhors TVA
137,31 €TVA incluse
143 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 572 |
Raccord | Fileté |
Diamètre nominale | 1/2" BSPP(G) |
Diamètre raccord tube/corps | 12.5 mm |
Classe de pression | PN10 |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Verrouillable | Oui |
Avec drainage | Oui |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Oui |
Purge automatique | Non |
448,50 €/ Unitéhors TVA
542,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/202695,20 €/ Unitéhors TVA
115,19 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026