Eriks
ECON®

ECON® V-Port robinet à boisseau sphérique Type: 7289AD Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) V-port sphère 60° Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD30 PN16 Bride DN100

  • ERIKS:15030782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Robinet à boisseau sphérique à 2 voies à commande pneumatique, assemblé, avec boisseau sphérique à passage en V, comprenant : un robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 7289), un actionneur pneumatique à double effet AMG (type: 7972) et un positionneur de vanne ECON de type 3304.

La vanne à boisseau sphérique à 2 voies à commande pneumatique est préconfigurée selon les paramètres suivants: pression de commande pneumatique de 6 bars, fluide: eau, température du fluide maximale de 100°C, la vanne à boisseau sphérique s'ouvre et se ferme au moins plusieurs fois par jour, la configuration de l'actionneur est conforme à la norme Eriks.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7289AD
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
190 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
SAD30
Marque de l'actionneur
AMG
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Type de passage
V-port sphère 60°
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 4215
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Aluminium
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN100
Classe de pression
PN16
L
190 mm