Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre de verre Type: 1656 Plastique Plage de mesure: de-30 jusqu'a 50°C Longueur du tube de plonge: 63mm Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725766
  • Fabricant:8716901094360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,10 €/ Unitéhors TVA

109,02 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1656
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 50 °C
Modèle
Moyen (150 mm)
Forme de construction
À angle droit
Angle
90°
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
63 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Plastique
Pression de service maximum
16 bar
TMA - température maximale autorisé
50 °C
L
50 - 63 - 100 mm
G
1/2"
H
150 mm