86,28 €/ Unitéhors TVA
104,40 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1656 |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 50 °C |
Modèle | Moyen (150 mm) |
Forme de construction | À angle droit |
Angle | 90° |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Longueur du tube de plonge | 100 mm |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau du boîtier | Plastique |
Pression de service maximum | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 50 °C |
L | 50 - 63 - 100 mm |
G | 1/2" |
H | 150 mm |