Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre de verre Type: 1650 Aluminium Plage de mesure: de-30 jusqu'a 50°C Longueur du tube de plonge: 63mm Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812550
  • Fabricant:8716901120953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,69 €/ Unitéhors TVA

94,00 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1650
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 50 °C
Modèle
Grand (200 mm)
Forme de construction
À angle droit
Angle
90°
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
63 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Aluminium
Pression de service maximum
16 bar
TMA - température maximale autorisé
50 °C
Revêtement du surface
Anodisé
L
63 - 100 - 160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
200 mm