Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre de verre Type: 1649 Aluminium Plage de mesure: de 0 jusqu'a 160°C Longueur du tube de plonge: 160mm Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13502629
  • Fabricant:8716901154019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,61 €/ Unitéhors TVA

89,07 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1649
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 160 °C
Modèle
Moyen (150 mm)
Forme de construction
À angle droit
Angle
90°
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
160 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Aluminium
Pression de service maximum
16 bar
TMA - température maximale autorisé
160 °C
Revêtement du surface
Anodisé
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
150 mm