93,08 €/ Unitéhors TVA
112,63 €TVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1649 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 120 °C |
Modèle | Moyen (150 mm) |
Forme de construction | À angle droit |
Angle | 90° |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Longueur du tube de plonge | 160 mm |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Pression de service maximum | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 120 °C |
Revêtement du surface | Anodisé |
L | 30-40-50 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
ØD | 10 mm |
H | 150 mm |