Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre de verre Type: 1647 Aluminium Plage de mesure: de 0 jusqu'a 200°C Longueur du tube de plonge: 160mm Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13384425
  • Fabricant:8716901094544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,50 €/ Unitéhors TVA

280,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1647
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200 °C
Modèle
Grand (200 mm)
Forme de construction
Droit
Emplacement du raccord
Au dessous
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
160 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Aluminium
Pression de service maximum
16 bar
TMA - température maximale autorisé
200 °C
Revêtement du surface
Anodisé
L
63-100-160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
200 mm
H1
220 mm