Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre de verre Type: 1646 Aluminium Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60°C Longueur du tube de plonge: 100mm Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13384433
  • Fabricant:8716901104977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

258,50 €/ Unitéhors TVA

312,79 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1646
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60 °C
Modèle
Moyen (150 mm)
Forme de construction
Droit
Emplacement du raccord
Au dessous
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
100 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du boîtier
Aluminium
Pression de service maximum
16 bar
TMA - température maximale autorisé
60 °C
Revêtement du surface
Anodisé
L
30 - 40 - 50 63 - 75 100 - 160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
150 mm
H1
170 mm