Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre de verre Type: 1645 Aluminium Plage de mesure: de-30 jusqu'a 50°C Longueur du tube de plonge: 40mm Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812495
  • Fabricant:8716901113115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,85 €/ Unitéhors TVA

62,74 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1645
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 50 °C
Modèle
Petit (110 mm)
Forme de construction
Droit
Emplacement du raccord
Au dessous
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
40 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Aluminium
Pression de service maximum
16 bar
TMA - température maximale autorisé
50 °C
Revêtement du surface
Anodisé
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
B
30 mm
ØD
10 mm
H
110 mm
H1
130 mm