134,30 €/ Unitéhors TVA
162,50 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 693 |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 50 °C |
Classe de précision | Classe 1.6 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec doigt de gant | Oui |
Longueur du tube de plonge | 100 mm |
Diamètre du capteur | 6 mm |
Diamètre doigt de gant | 8 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matériau d'anneau | Aluminium |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Matière du doigt de gant | Acier inoxydable |
Pression maximum de service | 25 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Diamètre du boîtier | R63 |
L1 | 45/63/100 mm |
D | 63 mm |
b | 20 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 18 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |