Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 693 Aluminium/Verre R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 120°C Longueur du tube de plonge: 100mm Acier inoxydable 1/2" BSPP(G) Avec doigt de gant

  • ERIKS:11811594
  • Fabricant:8716901022349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134,30 €/ Unitéhors TVA

162,50 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
693
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 120 °C
Classe de précision
Classe 1.6 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec doigt de gant
Oui
Longueur du tube de plonge
100 mm
Diamètre du capteur
6 mm
Diamètre doigt de gant
8 mm
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Aluminium
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable
Pression maximum de service
25 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Diamètre du boîtier
R63
L1
45/63/100 mm
D
63 mm
b
20 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in