77,35 €/ Unitéhors TVA
93,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 685 |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 50 °C |
Classe de précision | Classe 2 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Bride de montage |
Dimension du raccordement process | 9 mm |
Diamètre de bride de montage | 61 mm |
Avec doigt de gant | Non |
Longueur du tube de plonge | 250 mm |
Diamètre du capteur | 9 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière de la vitre | Acrylique |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Materieau de bride de montage | Acier inoxydable |
Matériau d'anneau | Aluminium |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Laiton |
Pression maximum de service | 6 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R80 |
L1 | 160/200/300 mm |
ØD | 80 mm |
b1 | 22 mm |
d | 9 mm |
d1 | 51 mm |
d2 | 61 mm |
d3 | 3.6 mm |
h1 | 13 mm |
Poids | 0.18 kg |