Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 685 Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de-20 jusqu'a 60°C Longueur du tube de plonge: 250mm Laiton 9 mm

  • ERIKS:11811587
  • Fabricant:8716901020482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,82 €/ Unitéhors TVA

91,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
685
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de -20 jusqu'à 60 °C
Classe de précision
Classe 2 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Bride de montage
Dimension du raccordement process
9 mm
Diamètre de bride de montage
61 mm
Avec doigt de gant
Non
Longueur du tube de plonge
250 mm
Diamètre du capteur
9 mm
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière de la vitre
Acrylique
Matériau du raccord coté process
Laiton
Materieau de bride de montage
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Aluminium
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Laiton
Pression maximum de service
6 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R100
L1
160/200/300 mm
ØD
100 mm
b1
27 mm
d
9 mm
d1
51 mm
d2
61 mm
d3
3.6 mm
h1
13 mm
Poids
0.21 kg