Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 683 Acier inoxydable/Verre R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 160°C Acier inoxydable

  • ERIKS:13509737
  • Fabricant:8716901097798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
683
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 160 °C
Classe de précision
Classe 2.5 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Aimant
Avec doigt de gant
Non
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R63
a
63 mm
b
31 mm