135,00 €/ Unitéhors TVA
163,35 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 683 |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 120 °C |
Classe de précision | Classe 2.5 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Aimant |
Avec doigt de gant | Non |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matériau d'anneau | Acier inoxydable |
Matière du cadran | Aluminium |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R63 |
a | 63 mm |
b | 31 mm |