Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 681 Acier inoxydable/Verre R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60°C Longueur du tube de plonge: 250mm Acier inoxydable 8 mm

  • ERIKS:13388561
  • Fabricant:8716901152121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,24 €/ Unitéhors TVA

81,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
681
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60 °C
Classe de précision
Classe 1 EN 13190
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Insert
Dimension du raccordement process
8 mm
Avec doigt de gant
Non
Longueur du tube de plonge
250 mm
Diamètre du capteur
8 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable
Pression maximum de service
25 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R63
L1
45/63/100/250 mm
D
63 mm
b
16 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d6
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Pièces détachées et accessoires

104,98 €/ Unitéhors TVA

127,03 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026