Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 675 Acier inoxydable/Verre R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 120°C Longueur du tube de plonge: 250mm Acier inoxydable 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811573
  • Fabricant:8716901016621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,33 €/ Unitéhors TVA

138,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
675
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 120 °C
Classe de précision
Classe 1 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec doigt de gant
Non
Longueur du tube de plonge
250 mm
Diamètre du capteur
8 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Pression maximum de service
25 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R63
L1
45/63/100/160/250 mm
D
63 mm
b1
29 mm
d
8 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Poids
0.16 kg