Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 663 Aluminium/Plastique R80 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60°C Acier inoxydable

  • ERIKS:11811567
  • Fabricant:8716901089175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,16 €/ Unitéhors TVA

51,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
663
Diamètre du boîtier
80 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60 °C
Classe de précision
Classe 2 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Connexion à ressort
Avec doigt de gant
Non
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière de la vitre
Plastique
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Aluminium
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Pression maximum de service
6 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R80
ØD
80 mm
b2
22 mm
Poids
0.06 kg